Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL22DD01 L22DD01 Pilztaster Frontring Kunststoff, Schwarz Rot Zugentriegelung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707310-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL22DD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster baco
BACO BAL22DD01 L22DD01 Pilztaster Frontring Kunststoff,Schwarz Rot Zugentriegelung 1 St.

Pilztaster 40 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.5 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,Schwarz · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 38.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.5 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | Schwarz
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
L22DD01
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Pilztaster
Weitere Suchbegriffe: BACO, BAL22DD01, L22DD01, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 19,44*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 19,45*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 28,25*
€ 38,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA222960
ab € 0,45*
Sonstiges
Baco
BA222964
ab € 0,96*
Sonstiges
Baco
BA222968
ab € 3,59*
Sonstiges
Baco
BA33E01
ab € 3,64*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
ab € 6,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01Y7
ab € 10,37*
Sonstiges
Baco
BA33E10
ab € 3,56*
Sonstiges
Baco
B33E10Y7
ab € 12,05*
Sonstiges
Baco
BA33E11
ab € 6,33*
Sonstiges
Baco
224200
ab € 13,70*
Sonstiges
Baco
224201
ab € 13,72*
Sonstiges
Baco
224202
ab € 14,32*
Sonstiges
Baco
100644-BK
ab € 13,69*
Sonstiges
Baco
224203
ab € 13,80*
Sonstiges
Baco
224204
ab € 24,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.