Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1046.1103-00 Mikroschalter 1046.1103-00 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706883-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1046.1103-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Marquardt 1046.1103-00 Mikroschalter 1046.1103-00 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.

Schnappschalter Serie 1045

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 3.2 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1046.1103-00
Betätigungskraft:
3.2 N
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1046.1103-00, 823-5273, Schnappschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
294
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,82*
3
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,67*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396005
ab € 0,1625*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.