Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 4631A-22 4631A-22 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706403-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     4631A-22
EAN/GTIN:
     4016138680270
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter apem
APEM 4631A-22 4631A-22 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Hebelschalter Serie 4600 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Lieferumfang:
Sechskantmutter · Rändelmutter.

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel isoliert
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
4631A-22
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 4631A-22, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 6,89*
Lager 102
424
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,91*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.