Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM NK236H NK236H Schiebeschalter 12 V/AC 0.5 A 1 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706227-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     NK236H
EAN/GTIN:
     4016138680164
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
apem schiebeschalter
Subminiatur-Schiebeschalter 12 V/AC 0,5 A Serie NK

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Gold auf Nickel · Produkt-Art: Schiebeschalter · Produktabmessung, Breite: 2.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.9 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 12 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Typ (Hersteller-Typ): NK236H · Weitere technische Daten: Hebel hoch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 2.6 x 7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.9 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
2.6 mm
Marke:
APEM
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
NK236H
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung:
12 V/AC
Kontaktmaterial:
Gold auf Nickel
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: APEM, NK236H, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,07*
1 Tag
203
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 2,10*
Lager 102
220
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,46*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.