Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 086448 Q18LTR-RT/WB Drucktaster Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706130-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086448
EAN/GTIN:
     4015080864486
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 16 mm ip65
leuchtdrucktaster eaton
Eaton 086448 Q18LTR-RT/WB Drucktaster Rot 1 St.

Leuchtdruckschalter Q18LTR 250 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 106 Zyklen · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 18 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
Q18LTR-RT/WB
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer (mechanisch):
> 3 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 4015080864486, Eaton, 086448, Q18LTR-RT/WB, Moeller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 11,88*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,07*
€ 12,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,25*
€ 12,79*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 13,10*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.