Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyama DS-059S-ON Wippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706036-BP
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     706036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Miyama DS-059S-ON Wippschalter 250 V/AC 3 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

MIYAMA Wippenschalter rund 250 V/AC 3 A

Wippenschalter rund für "Snap-In"-Montage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Aufdruck-Motiv: OFF/ON · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19.6 x 13 mm · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) ≥ 100 MΩ · Kontakt-Widerstand: ≤ 20 mΩ · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: (1 min) 1500 V/AC

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Miyama
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
OFF/ON
Frontplatten-Ausschnitt:
19.6 x 13 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
DS-059S-ON
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) ≥ 100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
≤ 20 mΩ
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 1500 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: miyama wippschalter, Miyama, 706036, DS-059S-ON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
363
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.