Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PA 20201-M2 Fußschalter 250 V/AC 6 A 1 Pedal 2 Schließer, 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705249-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PA 20201-M2
EAN/GTIN:
     8018851133459
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Pizzato Elettrica PA 20201-M2 Fußschalter 250 V/AC 6 A 1 Pedal 2 Schließer,2 Öffner IP65 1 St.

PIZZATO - Fußschalter 250 V/AC 6 A

Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, ohne Schutzhaube, ohne Betätigungssicherung, Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 337-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013. Robustes Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: 1 Pedal · Betätigungskraft: 16 N · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Material: Kunststoff · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kabeleinführung: M20 x 1,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
1 Pedal
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Aus/(Ein)
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
PA 20201-M2
Betätigungskraft:
16 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, PA 20201-M2, switch, Pedalschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,74*
€ 64,45*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 64,46*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 122,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.