Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica PX 10111-M2 Fußschalter 250 V/AC 6 A 1 Pedal mit Schutzhaube 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-705099-BP
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     PX 10111-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter 1ö 1s
fußschalter
fußschalter ip65
Pizzato Elettrica PX 10111-M2 Fußschalter 250 V/AC 6 A 1 Pedal mit Schutzhaube 1 Schließer,1 Öffner IP65 1 St.

PIZZATO - Fußschalter 250 V/AC 6 A

Fußschalter für Sicherheitsanwendungen, geschlossene Ausführung mit Pedalschutz. Zwangsgeführter Kontaktblock entsprechend den folgenden Sicherheitsstandards: IEC 337-1, EN 60947-5-1, CEI 17-45, EN 60529, CEI 70-1, VDE 0660-200, CENELEC EN 50013.
Robustes Gehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: 1 Pedal · Betätigungskraft: 16 N · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Kunststoff · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schutzhaube · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kabeleinführung: M20 x 1,5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb
Marke:
Pizzato Elettrica
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
1 Pedal
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schutzhaube
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
PX 10111-M2
Betätigungskraft:
16 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pizzato Elettrica, PX 10111-M2, switch, Pedalschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,91*
€ 64,22*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 64,24*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 116,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.