Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel KEF YE Fußschalter 250 V/AC 10 A 1 Pedal 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704924-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KEF YE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Schlegel KEF YE Fußschalter 250 V/AC 10 A 1 Pedal 1 Schließer,1 Öffner IP65 1 St.

Fußtaster "KEF" 250 V/AC 10 A im Leichtmetallgehäuse

Stabiles Gehäuse
Staubdicht
Strahlwassergeschützt

Dieser sehr robuste Qualitätsfußtaster arbeitet auch unter härtesten Bedingungen einwandfrei! Sein stabiles Gehäuse ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Zulassungen: UL, CSA · Schutzklasse II.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: 1 Pedal · Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: PG11 · Kontakt-Widerstand: ≤ 20 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Kontaktmaterial: Ag/Ni (Hartsilber) · Lebensdauer (elektrisch): 1 Million Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 106 Zyklen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Betätigungsweg: 6 mm · Kabeleinführung: PG11

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 85 x 67 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Schlegel
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Metall
Betätigungsart:
1 Pedal
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Gewinde-Maß:
PG11
Typ (Hersteller-Typ):
KEF YE
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontakt-Widerstand:
≤ 20 mΩ
Lebensdauer (mechanisch):
10<sup>6</sup> Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
1 Million Zyklen
Kontaktmaterial:
Ag/Ni (Hartsilber)
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, KEF YE, switch, Pedalschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.