Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 191.078.023 191.078.023 Zusatzbetätiger Rollenhebel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704845-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     191.078.023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter-Zusatzbetätiger
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
Marquardt 191.078.023 Zusatzbetätiger Rollenhebel 1 St.

Zusatzbetätiger für Microschalter Serie 1050

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Rollenhebel (L12) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Rollenhebel · Passend für (Details): Schnappschalter Serie 1050

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Schnappschalter Serie 1050
Marke:
Marquardt
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Betätigungsart:
Rollenhebel
Typ (Hersteller-Typ):
191.078.023
Ausführung (allgemein):
Rollenhebel (L12)
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 191.078.023
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 2,24*
8 Tage
99
5
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 4,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.