Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann P36S 103 P36S 103 Codierschalter Hexadezimal 0-9/A-F Schaltpositionen 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704673-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     P36S 103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
PTR Hartmann P36S 103 P36S 103 Codierschalter Hexadezimal 0-9/A-F Schaltpositionen 16 1 St.

Dreh-Kodierschalter 24 V - kompakte Bauform

Dreh-Kodierschalter P36 im DIL-Raster. 3 + 3 Pins, kompakte Bauform.
Mit stabilen Anschluss-Stiften und gut ablesbaren Ziffern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Aufdruck-Motiv: 0-9/A-F · Ausführung (allgemein): Einstellschlitz · Kodierung: Hexadezimal · Ruhestrom: 0.4 A · Schaltpositionen: 16 · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
16
Kodierung:
Hexadezimal
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Aufdruck-Motiv:
0-9/A-F
Typ (Hersteller-Typ):
P36S 103
Ausführung (allgemein):
Einstellschlitz
Schaltspannung (max.):
24 V DC/AC
Ruhestrom:
0.4 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000381997, PTR Hartmann, P36S 103, 379-3985
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,71*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.