| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704623-BP Herst.-Nr.: FC7257 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FC7257 FC7257 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 10.7 mm x 19 mm 1 St.
Drehknopf KMK10E
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 10.7 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.7 mm x 19 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 10.7 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | FC7257 | Ausführung (allgemein): | Achse geriffelt | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001513083, Cliff, FC7257 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,19* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,18* | € 3,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,69* | € 3,85* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,91* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|