| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704568-BP Herst.-Nr.: FC7225B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FC7225B FC7225B Drehknopf mit Zeiger Schwarz (Ø x H) 20 mm x 17 mm 1 St.
Drehknopf KM20
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Zeiger · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 20 mm x 17 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Höhe: | 17 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Geräteknopf-Besonderheiten: | mit Zeiger | Material: | Kunststoff | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | FC7225B | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001513045, Cliff, FC7225B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,20* | € 2,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,31* | € 3,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|