| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704510-BP Herst.-Nr.: FC7233 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff FC7233 FC7233 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 30 mm x 16 mm 1 St.
Drehknopf KMR
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 30 mm x 16 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Marke: | Cliff | Material: | Kunststoff | Aluminium | Typ (Hersteller-Typ): | FC7233 | Ausführung (allgemein): | Achse geriffelt | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,88* | € 4,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 4,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 5,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|