Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG20.T203/40.KL51V Reparaturschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot, Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704173-BP
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG20.T203/40.KL51V
EAN/GTIN:
     9004257068081
Suchbegriffe:
9004257068081
Kraus & Naimer
KG20.T203/40.KL51V
switch
Kraus & Naimer KG20.T203/40.KL51V Reparaturschalter absperrbar 25 A 1 x 90 ° Rot,Gelb 1 St.

Reparaturschalter KG 3polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss · Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Gelb · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Leistung: 7.5 kW · Montageart: Aufbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: absperrbar · Schaltstrom (max.): 25 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP66/IP67 · Weitere technische Daten: Kontaktart: 1 Schließer, 1 Öffner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot | Gelb
Marke:
Kraus & Naimer
Schutzart:
IP66/IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Not-Aus Drehschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten:
absperrbar
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
KG20.T203/40.KL51V
Ausführung (allgemein):
in 0-Stellung absperrbar durch Vorhängeschloss
Montageart:
Aufbau
Polzahl (num):
3
Schaltstrom (max.):
25 A
Leistung:
7.5 kW
Produkt-Art:
Reparaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.