Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 972-S Fußschalter 250 V/AC 15 A 1 Pedal 1 Wechsler IP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702672-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     972-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Honeywell 972-S Fußschalter 250 V/AC 15 A 1 Pedal 1 Wechsler IP20 1 St.

Fußschalter 250 V/AC 15 A LM972-S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: 1 Pedal · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Metall · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 15 A · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Honeywell
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Material:
Metall
Betätigungsart:
1 Pedal
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
972-S
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Honeywell, 972-S, switch, Pedalschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 155,29*
Frei Haus
ab € 118,29*
€ 155,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.