Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 5062-509.01 Tretschalter Braun, Beige 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702427-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5062-509.01
EAN/GTIN:
     4011644000680
Suchbegriffe:
Fußschalter
interbär fußschalter
fußschalter
interBär 5062-509.01 Tretschalter Braun,Beige 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Kombischrauben
Bewährte Industrieform

Gehäuseschnappmontage, Wende-Zugentlastung geschraubt. Geeignet für 2 und 3adrige Rund- und Flachkabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Braun,Beige · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 67.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Weitere technische Daten: 2 Verbindungsklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67.6 mm x 33 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Beige
Produktabmessung, Ø:
67.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Marke:
interBär
Farbe:
braun
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5062-509.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tretschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011644000680, interBär, 5062-509.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 10,25*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 10,26*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.