Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia V4NCS2AC1-0,5M Mikroschalter V4NCS2AC1-0,5M 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702335-BP
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NCS2AC1-0,5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Saia V4NCS2AC1-0,5M Mikroschalter V4NCS2AC1-0,5M 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) IP67 tastend 1 St.

Subminiatur-Microschalter 250 V/AC IP67 Serie V4NCS

Subminiatur-Microschalter mit seitlichen Anschlusslitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betätigungsart: Simulierte Rolle · Betätigungskraft: 0.9 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag · Produktabmessung, Breite: 6.4 mm · Produktabmessung, Länge: 19.85 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 19.85 mm x 6.4 mm
Produktabmessung, Länge:
19.85 mm
Produktabmessung, Breite:
6.4 mm
Marke:
Saia
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Simulierte Rolle
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
V4NCS2AC1-0|ツ|5M
Betätigungskraft:
0.9 N
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Ag
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, Saia, V4NCS2AC1-0, 5M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 23,99*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 24,01*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 36,68*
€ 49,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.