| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702293-BP Herst.-Nr.: 8014-109.01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| interBär 8014-109.01 Wippschalter 8014-109.01 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.
Wippenschalter 250 V/AC 6 A 1polig
Runder Wippenschalter für "Snap-In-Montage". Prädestiniert für den Einbau in Möbel und Geräte, sowie für Halogenlampen einsetzbar. Mit Berührungsschutz.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Braun · Frontplatten-Stärke: 1.8 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Braun | Marke: | interBär | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 8014-109.01 | Einbau-Durchmesser: | 22 mm | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Frontplatten-Stärke: | 1.8 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wippschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,34* | € 15,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|