Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1050.1151 Mikroschalter 1050.1151 250 V/AC 2 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702205-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.1151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 2a
Marquardt 1050.1151 Mikroschalter 1050.1151 250 V/AC 2 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Microschalter 250 V/AC Serie 1050

Kleiner, leistungsstarker Schnappschalter in verschiedenen Ausführungen. Der pilzförmige Betätiger lässt sich auch seitlich (bis 45°) anfahren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Weitere technische Daten: Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.4 x 19.8 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
6.4 mm
Produktabmessung, Breite:
19.8 mm
Marke:
Marquardt
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1050.1151
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1050.1151, 907-6728
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,41*
1
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 4,05*
Lager 102
100
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,34*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,98*
€ 8,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,24*
Sonstiges
TRU Components
TC-11599324
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396008
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.