Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1050.0103 Mikroschalter 1050.0103 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702143-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
marquardt mikroschalter 10a 250v
Marquardt 1050.0103 Mikroschalter 1050.0103 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Microschalter 250 V/AC Serie 1050

Kleiner, leistungsstarker Schnappschalter in verschiedenen Ausführungen. Der pilzförmige Betätiger lässt sich auch seitlich (bis 45°) anfahren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.4 x 19.8 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
6.4 mm
Produktabmessung, Breite:
19.8 mm
Marke:
Marquardt
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1050.0103
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Marquardt, 1050.0103, 741-0710
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,28*
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 6,30*
Lager 102
226
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.