| |
|
| Artikel-Nr.: 102-702033-BP Herst.-Nr.: OKJSTB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlegel OKJSTB OKTRON OKJSTB Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.
Schwenktaste OKTRON
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 17 mm · Form (Typ): quadratisch · Frontplatten-Stärke: 1 - 4.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 20 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 °
Hinweis: Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktgeber dazu bestellt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Schlegel | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltwinkel: | 2 x 40 ° | Typ (Hersteller-Typ): | OKTRON OKJSTB | Knopf-Durchmesser: | 20 mm | Einbau-Durchmesser: | 17 mm | Form (Typ): | quadratisch | Frontplatten-Stärke: | 1 - 4.5 mm | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 02050000898785, Schlegel, OKJSTB, OKTRON OKJSTB, switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,42* | € 16,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 9,78* | € 17,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,63* | € 26,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|