Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RQJSTB RONTRON Q RQJSTB Wahltaste Metall, Schwarz 2 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702016-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RQJSTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Schlegel RQJSTB RONTRON Q RQJSTB Wahltaste Metall,Schwarz 2 x 40 ° 1 St.

Schwenktaste RONTRON Q

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Form (Typ): rund · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 °

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktgeber dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall | Schwarz
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Schlegel
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON Q RQJSTB
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Form (Typ):
rund
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 02050000898631, Schlegel, RQJSTB, RONTRON Q RQJSTB, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,76*
€ 18,31*
1 Tag
16
€ 6,95*
ab € 10,94*
€ 19,53*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 26,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.