Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RONTRON RRJUV Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702012-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
georg schlegel drucktaster
Schlegel RONTRON RRJUV Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.

NOT-AUS-Taster RONTRON R

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Produktabmessung, Höhe: 24.5 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktgeber dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 28 mm x 24.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 mm
Marke:
Schlegel
Farbe:
rot | gelb
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON RRJUV
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, RRJUV, RONTRON RRJUV, Not-Aus, Notaus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,16*
€ 13,25*
3 Tage
22
€ 6,95*
ab € 7,81*
€ 15,50*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 26,30*
2 Tage
88
€ 5,95*
ab € 16,58*
€ 27,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
AZOSOI
ab € 8,94*
Sonstiges
Georg Schlegel
BZOIK
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.