Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 12147A 12147A Kippschalter 250 V/AC 2 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP54 tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701898-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     12147A
EAN/GTIN:
     4016138679588
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem
APEM 12147A 12147A Kippschalter 250 V/AC 2 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) IP54 tastend/0/tastend 1 St.

Hebelschalter Serie 12000 250 V/AC 2 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Schutzart:
IP54
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
12147A
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Polzahl (num):
2
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 12147A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,31*
€ 46,67*
€ 6,90*
ab € 27,92*
€ 46,68*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 47,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.