Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701803 GQ25-11E/R/12V Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) tastend Rot IP65 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701803-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701803
EAN/GTIN:
     4064161294919
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s 1ö
drucktaster
drucktaster ip65
TRU COMPONENTS 701803 GQ25-11E/R/12V Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) tastend Rot IP65 1 St.

Vandalismusgeschützter Taster 25 mm 250 V/AC 5 A mit Ringbeleuchtung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 25 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Tastertyp: Bündig · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
GQ25-11E/R/12V
Einbau-Durchmesser:
25 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Tastertyp:
Bündig
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701803, GQ25-11E/R/12V, Einbautaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 19,51*
€ 4,00*
ab € 11,51*
€ 19,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.