Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701792 LAS2GQF-22E/G/12V/N/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/(Ein) tastend Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701792-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701792
EAN/GTIN:
     4064161294872
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2s2ö
drucktaster 16 mm
drucktaster
TRU COMPONENTS 701792 LAS2GQF-22E/G/12V/N/P Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/(Ein) tastend Grün 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Messing · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Messing · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Tastertyp: Bündig · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 12 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Messing
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Material:
Messing
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
2 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
LAS2GQF-22E/G/12V/N/P
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Tastertyp:
Bündig
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 701792, LAS2GQF-22E/G/12V/N/P, Einbautaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 11,66*
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.