Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1825043-3 Mikroschalter 1825043-3 30 V/DC 0.1 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701669-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825043-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
TE Connectivity 1825043-3 Mikroschalter 1825043-3 30 V/DC 0.1 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Microschalter UP

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): 1000000 Schaltzyklen · Produktabmessung, Breite: 5.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.7 mm · Produktabmessung, Länge: 12.7 mm · Schaltspannung: 30 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: UL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.7 x 5.8 x 6.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.7 mm
Produktabmessung, Länge:
12.7 mm
Produktabmessung, Breite:
5.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1825043-3
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
30 V/DC
Lebensdauer (elektrisch):
1000000 Schaltzyklen
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000466229, TE Connectivity, 1825043-3, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,46*
Lager 102
453
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,06*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,26*
€ 3,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.