Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 701240 Schaltfolgekonverter 35 V 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701240-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701240
EAN/GTIN:
     4064161294476
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
701240
Schaltfolge-Konverter
Schaltfolge
TRU COMPONENTS 701240 Schaltfolgekonverter 35 V 1.5 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Schaltfolge-Konverter 3,3 - 35 V/1 - 1,5 A

Das Modul wandelt einen Taster in einen Schalter um (Aus/Ein). Sie können also mit einem vorhandenen Taster und einem Standard-Relais einen Verbraucher ein- und ausschalten, oder auch LEDs direkt ansteuern (siehe Datenblatt).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 35 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 1.5 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
701240
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
35 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schaltfolgekonverter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Flipflop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
230
Frei Haus
ab € 7,98*
€ 12,25*
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 12,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
361190124011
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.