| |
|
| Artikel-Nr.: 102-701092-BP Herst.-Nr.: PICO-DE-111AL2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PTR Hartmann PICO-DE-111AL2 PICO-DE-111AL2 Codierschalter Dezimal 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.
Zweitast-Codierschalter PICO-DE
beliebig aneinanderreihbar
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: Dezimal · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Ruhestrom: ≤ 0.5 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 40 V DC/AC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 15 mm | Produktabmessung, Breite: | 7.62 mm | Marke: | PTR Hartmann | Schaltpositionen: | 10 | Kodierung: | Dezimal | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Aufdruck-Motiv: | 0-9 | Typ (Hersteller-Typ): | PICO-DE-111AL2 | Schaltspannung (max.): | 40 V DC/AC | Ruhestrom: | ≤ 0.5 A | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Codierschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000219283, PTR Hartmann, PICO-DE-111AL2, switch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,00* | € 18,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,56* | € 19,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,89* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|