Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann PICO-DE-131AK2 PICO-DE-131AK2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701084-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     PICO-DE-131AK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
PTR Hartmann PICO-DE-131AK2 PICO-DE-131AK2 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Zweitast-Kodierschalter PICO-D

Beliebig aneinanderreihbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: BCD · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Ruhestrom: ≤ 0.5 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 40 V DC/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
7.62 mm
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
BCD
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
PICO-DE-131AK2
Schaltspannung (max.):
40 V DC/AC
Ruhestrom:
≤ 0.5 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000219207, PTR Hartmann, PICO-DE-131AK2, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 17,11*
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 17,96*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 36,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.