Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM N36116045 N36116045 Dichtkappe Vernickelt, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700769-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     N36116045
EAN/GTIN:
     4016138116335
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
apem dichtkappe
APEM N36116045 Dichtkappe Vernickelt,Schwarz 1 St.

Dichtkappe

Dichtkappe für Hebelschalter.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Voll mit Sechskantmutter · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Herstellerfarbe: Vernickelt,Schwarz · Passend für (Details): Gewinde-Maß 12 x 0,75 SI, Hebellänge 13 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt | Schwarz
Passend für (Details):
Gewinde-Maß 12 x 0|ツ|75 SI|ツ| Hebellänge 13 mm
Marke:
APEM
Farbe:
grau | schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
N36116045
Ausführung (allgemein):
Voll mit Sechskantmutter
Produkt-Art:
Dichtkappe
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, APEM, N36116045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,34*
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 10,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.