Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216900-1 M22-WRS3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700726-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216900-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaster
Eaton 216900-1 M22-WRS3 Wahltaste Schwarz 2 x 40 ° 1 St.

Schlüssel-Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: I/0/II · Ausführung (allgemein): Ein/Aus/Ein · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 20.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.6 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/0/II
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WRS3
Ausführung (allgemein):
Ein/Aus/Ein
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, 02050000732010, 4015082169008, Eaton, 216900-1, M22-WRS3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 43,36*
€ 58,05*
€ 4,00*
ab € 44,31*
€ 59,66*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,69*
€ 116,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.