Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8350RP H8350RP Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700652-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     H8350RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2s2ö
drucktaster
drucktaster 2 schließer
Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8350RP H8350RP Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 16 A 2 x Aus/Ein rastend IP66 1 St.

Vandalismusgeschützter Schalter 250 V/AC 16 A IP66

Gegen Vandalismus geschützter Drucktaster/-schalter 2polig aus Edelstahl. In eingebautem Zustand entspricht der Schalter der Schutzklasse IP66. Das standardisierte Kontaktelement mit Kontaktöffnung ≥ 3 mm ist nach ENEC zugelassen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10000 Zyklen · Material: Metall · Plattenstärke (max.): 3 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +85 °C · Weitere technische Daten: Kontaktöffnung: 3 mm · Außen-Ø 21,5 mm

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Frontplatten-Ausschnitt:
19.2 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
H8350RP
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Plattenstärke (max.):
3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Arcolectric (Bulgin Ltd.), H8350RP, 861-0315, Einbauschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 24,21*
€ 4,00*
ab € 15,67*
€ 24,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
DX0507/BL/24V
ab € 26,21*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 24,64*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/RD/24V
ab € 24,29*
Sonstiges
Bulgin
DX0507/YL/24V
ab € 23,66*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/GN/24V
ab € 24,23*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/RD/24V
ab € 24,15*
Sonstiges
Bulgin
DX0508/YL/24V
ab € 24,62*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.