| |
|
| Artikel-Nr.: 102-700575-BP Herst.-Nr.: MP0013 EAN/GTIN: 4016138347340 |
| |
|
| | |
| Bulgin MP0013 MP0013 Vandalismusgeschützter Drucktaster 50 V 1 A 1 x Aus/(Ein) tastend (Ø x L) 22 mm x 35.2 mm 1 St.
Vandalismusgeschützter Taster 50 V 1 A
Das umfangreiche Sortiment von Bulgins zerstörungssicheren Tastern ist aus Edelstahl gefertigt, besonders verschleißfest und beständig gegen Korrosion und rauhe Umgebungen für Anwendungen in Zutritts- und Steueranlagen. Die Befestigung der Taster kann an der Vorder- oder Rückseite der Frontplatten erfolgen. Die Knöpfe sind je nach Ausführung bündig, gewölbt oder flach vorstehend und mit beleuchteten Punkt- oder Ringanzeigen lieferbar. Ausführungen von Tast- oder Betätigungsknöpfen mit Schutzart IP66 und IP68 sowie für Innenanwendungen aus verchromtem Messing sind ebenfalls lieferbar. Taster mit rotationsfreiem Betätigungsknopf oder Beschriftung können auf Anfrage geliefert werden.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Frontplattenmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Edelstahl · Plattenstärke (max.): 15 mm · Produktabmessung, Länge: 35.2 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt · Schaltspannung: 50 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1 A · Tastertyp: Edelstahl · Weitere technische Daten: Frontplattenmontage · Erhabener Einbau · S.P. Drucktaster
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 22 mm x 35.2 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 35.2 mm | Marke: | Bulgin | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Material: | Edelstahl | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger gewölbt | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | MP0013 | Ausführung (allgemein): | Frontplattenmontage | Einbau-Durchmesser: | 19.2 mm | Plattenstärke (max.): | 15 mm | Schaltstrom (max.): | 1 A | Schaltspannung: | 50 V | Tastertyp: | Edelstahl | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Vandalismusgeschützter Drucktaster | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bulgin, MP0013, Einbautaster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 17,08* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,91* | € 18,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 15,48* | € 27,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 20,36* | € 28,79* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,98* | € 29,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|