Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1056.0351 Mikroschalter 1056.0351 24 V/DC 2 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700279-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1056.0351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 24v 2a
Marquardt 1056.0351 Mikroschalter 1056.0351 24 V/DC 2 A 1 x Ein/(Ein) IP40 tastend 1 St.

Subminiatur-Schnappschalter 24 V/DC Serie 1055

Kompakte Bauform mit staub- und wassergeschütztem Schaltsystem. Das Baukastenprinzip bietet eine große Auswahl an Anschlüssen, Zusatzbetätigern und Befestigungsarten. Schnappschalter (Tastfunktion).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: Ag + Au · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 2 A · Schutzart: IP40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.3 x 13 x 11.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.3 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
1056.0351
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Kontaktmaterial:
Ag + Au
Produkt-Art:
Mikroschalter
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 24v, Marquardt, 1056.0351, 741-0980, Schnappschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,98*
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 5,00*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,03*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,91*
1 Tag
47
€ 14,99*
ab € 4,97*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
191.081.031
ab € 0,91*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.