Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5237AB 5237AB Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700165-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5237AB
EAN/GTIN:
     4016138114355
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter apem
APEM 5237AB 5237AB Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Hebelschalter 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Lebensdauer (elektrisch): 50000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Polen) 1500 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Kontaktprellen: max. 2 ms · Übergangs-Widerstand: max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
1 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
5237AB
Einbau-Durchmesser:
6 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Polen) <Min/> 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| <Min/> (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
max. 10 mΩ
Lebensdauer (mechanisch):
(oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
50000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 5237AB, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,87*
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 6,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
U1042
ab € 0,44*
Sonstiges
Apem
U1046
ab € 0,44*
Sonstiges
Apem
U1047/1
ab € 0,44*
Sonstiges
Apem
U272
ab € 0,33*
Sonstiges
Apem
U277/1
ab € 0,47*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.