Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 5647MA 5647MA Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700125-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5647MA
EAN/GTIN:
     4016138114324
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
hebelschalter apem
APEM 5647MA 5647MA Kippschalter 250 V/AC 3 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

Hebelschalter 250 V/AC 3 A mit Gewindebuchse 11,9 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 11.9 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Metall · Frontplatten-Stärke: 4 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Isolations-Widerstand: (500 V) min. 1000 MΩ · Kontaktmaterial: Silber (Ag) · Lebensdauer (elektrisch): 50000 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): (oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen · Polzahl (num): 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Spannungs-Festigkeit: (zwischen Anschlüssen) 1000 Veff/50 Hz, (zwischen Polen) 1500 Veff/50 Hz, (zwischen Anschlüssen und Masse) 1500 Veff/50 Hz · Weitere technische Daten: Minimale Belastung: min. 50 mA/10 V/DC · Kontaktprellen: max. 2 ms · Übergangs-Widerstand: max. 10 mΩ

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Metall
Marke:
APEM
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
5647MA
Einbau-Durchmesser:
11.9 mm
Polzahl (num):
2
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
(500 V) min. 1000 MΩ
Frontplatten-Stärke:
4 mm
Spannungs-Festigkeit:
(zwischen Anschlüssen) <Min/> 1000 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Polen) <Min/> 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz|ツ| (zwischen Anschlüssen und Masse) <Min/> 1500 V<sub>eff</sub>/50 Hz
Übergangs-Widerstand:
max. 10 mΩ
Lebensdauer (mechanisch):
(oder bei Schwachstrom) 100000 Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
50000 Zyklen
Kontaktmaterial:
Silber (Ag)
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, APEM, 5647MA, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
319
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 15,84*
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 15,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.