Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 16780 16780 Gewebeklebeband Grau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-690053-BP
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     16780
EAN/GTIN:
     4016138221701
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Coroplast 16780 16780 Gewebeklebeband Grau (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.

Gewebeklebeband

Grau
(L x B) 10 m x 19 mm
Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig

Universell für Industrie und Handwerk, für Installations- und Reparaturarbeiten bei der Kabelverlegung, für Kennzeichnungszwecke.
Gute Chemikalienbeständigkeit
Gute Kälte- und Wärmebeständigkeit
Von Hand leicht quer einreißbar

Technische Daten:
Dicke: 0.28 mm · Herstellerfarbe: Grau · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Materialstärke: 0.28 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 70 N/10 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Coroplast
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | Beschriftbar | Alterungsbeständig
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
16780
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
Materialstärke:
0.28 mm
Reißkraft:
70 N/10 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Dicke:
0.28 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, gewebeband 10mx19mm grau, elektroisolierband, elektroisolierband grau, Coroplast, 16780, gewebeband, gewebe band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
284
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,83*
€ 4,00*
ab € 5,11*
€ 7,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.