Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MLN 25/2,5 RT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00 cm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-678846-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934059101
EAN/GTIN:
     4250260206476
Suchbegriffe:
4250260206476
SKS Hirschmann
934059101
MLN 25/2
SKS Hirschmann MLN 25/2,5 RT Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 25.00 cm Rot 1 St.

4mm PVC-Messleitung, beidseitig stapelbarer Stecker, 2,5mm², 25 cm

Hochflexible, doppelt isolierte PVC-Messleitung, stapelbare Stecker Ø 4mm, 25 cm

Hochwertige Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
4 mm Stecker mit Käfigfeder für hohe Kontaktsicherheit. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm System · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 25.00 cm · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 2.5 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Lieferumfang:
1 x Messleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25.00 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MLN 25/2|ツ|5 RT
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm System
Leitungs-Querschnitt:
2.5 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: 5 RT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.