Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2800587155 2800587155 Cermet-Trimmer linear 0.25 W 1 kΩ 210 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-675310-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2800587155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
2800587155 2800587155 Cermet-Trimmer linear 0.25 W 1 kΩ 210 ° 1 St.

SMD Cermet-Trimmer HC04

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMD · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (elektrisch): 210 ° · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
2800587155
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, cermet trimmer, 2800587155, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer, Minitrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.