Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 2002103055 2002103055 Cermet-Trimmer linear 0.5 W 1 MΩ 260 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-674998-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2002103055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer 0,5w
KYOCERA/AVX 2002103055 2002103055 Cermet-Trimmer linear 0.5 W 1 MΩ 260 ° 1 St.

Cermet-Trimmer TGN805M

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 260 ° · Produktabmessung, Breite: 8.8 mm · Produktabmessung, Länge: 10.8 mm · Rastermaß: 5 mm,10 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 MΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10.8 mm x 8.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10.8 mm
Produktabmessung, Breite:
8.8 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
2002103055
Drehwinkel (mechanisch):
260 °
Rastermaß:
5 mm | 10 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 MΩ
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, KYOCERA/AVX, 2002103055, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
434
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,63*
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.