Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601036 601036 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 50 kΩ 210 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-674845-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand
KYOCERA/AVX 601036 601036 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1 W 50 kΩ 210 ° 1 St.

Kohleschicht-Trimmer HA 06/SM065

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 210 ° · Produktabmessung, Breite: 6.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Rastermaß: 5 mm,2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 30 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 7.3 x 6.5 x 4.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.1 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
6.5 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
601036
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Rastermaß:
5 mm | 2.5 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Toleranz (Plus/Minus):
30 %
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand 0,1w, trimmer, KYOCERA/AVX, 601036, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2332
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,44*
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.