Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line WT 7050 Quarz Wanduhr 50 cm x 13 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672921-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     WT 7050
EAN/GTIN:
     4029665170503
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhr technoline
wand-uhren pendel
Techno Line WT 7050 Quarz Wanduhr 50 cm x 13 cm Schwarz

Jumbo Wanduhr Retro WT 7050

Ø 50 cm
Metallrahmen

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Metall · Produktabmessung, Tiefe: 13 cm · Produktabmessung, Ø: 50 cm · Stromversorgung: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Beige

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 50 cm x 13 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Beige
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13 cm
Produktabmessung, Ø:
50 cm
Marke:
Techno Line
Gehäusematerial:
Metall
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Quarz
Stromversorgung:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 4029665170503, Techno Line, WT 7050, Jumbo Funk-Wanduhr Retro, altmodische Wanduhren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 42,17*
€ 55,28*
€ 4,00*
ab € 37,15*
€ 55,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.