Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.2011 Quarz Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672765-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.2011
EAN/GTIN:
     4009816023193
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
TFA Dostmann 60.2011 Quarz Wecker Schwarz,Silber

Tischuhr Thermo-/Hygrometer

LED-Leuchtziffern
Crescendo-Alarm
Komfortstufe

Große LED-Leuchtziffern erleichtern da Ablesen von Zeit, Temperatur und Luftfeuchte inkl. Komfortzone.

Ausstattung:
Datum · Wochentag · 12/24 h-Anzeige · 8 Min. Weckwiederholung · Max.-/Min. Speicher · Komfortstufe.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Kalender,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Schwarz,Silber · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: +50 °C · Messbereich Luftfeuchte: 20 99 % · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Spannungsversorgung Station: Netzteil, inkl.,Optional,Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Stromversorgung: Netz,Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 240 x 90 x 50 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Uhren):
Kalender | Innentemperatur
Farbe:
weiß
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Messbereich Luftfeuchte:
20 <bis/> 99 %
Ausführung (Uhren):
Quarz
Messbereich Innentemperatur:
<bis/> +50 °C
Spannungsversorgung Station:
Netzteil|ツ| inkl. | Optional | Mignon-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Stromversorgung:
Netz | Batterie
Gewicht:
362 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tischuhr, 04009816023193, 4009816023193, TFA Dostmann, 60.2011, Tischuhr mit Thermo / Hygro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 33,28*
€ 4,00*
ab € 22,57*
€ 33,51*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 44,53*
€ 58,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.