Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56787 Funk Wanduhr 25 cm x 3.8 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672671-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56787
EAN/GTIN:
     4019186567876
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
EUROTIME 56787 Funk Wanduhr 25 cm x 3.8 cm Silber

Funk-Wanduhren analog

DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Durchmesser 25 cm

Funkgesteuerte Analoguhr mit sehr großem, gut ablesbarem Zifferblatt.

Ausstattung:
Automatische Sommer-/Winter-Zeitumstellung.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Produktabmessung, Tiefe: 3.8 cm · Produktabmessung, Ø: 25 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß

Lieferumfang:
Wanduhr,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x T) 25 cm x 3.8 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
3.8 cm
Produktabmessung, Ø:
25 cm
Marke:
EUROTIME
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Funk
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 4044685500512, EUROTIME, 56787, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
108
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 22,10*
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 22,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.