Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672205-BP Herst.-Nr.: 45.2028 EAN/GTIN: 4009816020307 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 45.2028 Thermo-/Hygrometer Weiß
Thermo-/Hygrometer 45.2028
Klimakontrolle in Farbe Messung erfolgt mechanisch Für Tischaufstellung oder Wandmontage.
Die farbigen Komfortzonen weisen bei diesem Thermo-Hygrometer darauf hin, ob das Raumklima ideal ist oder gelüftet oder befeuchtet werden muss.
Ausstattung: Gehäuse mit Metallring · Präzises Haar-Synthetik · Tischaufstellung oder Wandmontage.
Technische Daten: Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 105 g · Material: Messing · Messbereich Innenluftfeuchte: 0 bis 100 % · Messbereich Innentemperatur: - 15 bis +55 °C · Produktabmessung, Ø: 120 mm
Lieferumfang: Thermo-/Hygrometer,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 120 mm | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 120 mm | Marke: | TFA Dostmann | Material: | Messing | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 0 bis 100 % | Montageart: | Tisch | Wand | Messbereich Innentemperatur: | - 15 bis +55 °C | Gewicht (Station): | 105 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,75* | € 26,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,18* | € 26,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,57* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|