Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 603011 Quarz Wanduhr 205 mm x 290 mm x 295 mm x 90 mm Antik, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-672199-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     603011
EAN/GTIN:
     4009816019370
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
TFA Dostmann 603011 Quarz Wanduhr 205 mm x 290 mm x 295 mm x 90 mm Antik,Schwarz

Nostalgie Wanduhr und Thermometer Old Town

Antik-Look
Für Innen und Außen
Gehäuse und Halter aus Metall
Inkl. Temperatur
Drehbar

Ein kleines Stück Nostalgie fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Das charmante Schmuckstück aus Antik-Metall im Stil einer alten Bahnhofsuhr versetzt den Betrachter in eine andere Zeit. Drehbar angebracht, auf der Gegenseite der Uhr befindet sich ein Thermometer.

Ausstattung:
Für Innen und Außen · Gehäuse und Halter aus Metall im Antik-Look · Drehbar · Wetterfest · Zum Hängen · Thermometer.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Antik,Schwarz · Gehäusematerial: Metall · Messbereich Außentemperatur: -50 +50 °C · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 205 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Antik

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 205 mm x 295 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Antik
Gehäusefarbe (Details):
Antik | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Ø:
205 mm
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
TFA Dostmann
Gehäusematerial:
Metall
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Ausführung (Uhren):
Quarz
Messbereich Außentemperatur:
-50 <bis/> +50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Wand-Uhr, Wanduhr, tfa dostmann analoge wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, 4009816019370, TFA Dostmann, 603011, Nostalgična stenska ura Old Town, Wanduhr mit Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,21*
€ 70,17*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 70,18*
€ 3,50*
ab € 57,71*
€ 76,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.