Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-672107-BP Herst.-Nr.: 60.3012 EAN/GTIN: 4009816019578 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.3012 Quarz Wanduhr 160 mm x 45 mm Silber Badezimmer-/Feuchtraum geeignet
Quarz-Badezimmer-/Feuchtraumuhr
Mit Saugnäpfen für glatte Flächen Glasabdeckung
Sie können die Uhr ganz ohne zu Bohren an der Wand befestigen oder durch den Standfuß aufstellen. Natürlich kann sie auch durch Haken aufgehangen werden.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gehäusematerial: Kunststoff · Gewicht: 350 g · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Uhren-Besonderheiten: Badezimmer-/Feuchtraum geeignet · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 160 mm x 45 mm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 45 mm | Produktabmessung, Ø: | 160 mm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Kunststoff | Uhren-Besonderheiten: | Badezimmer-/Feuchtraum geeignet | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Quarz | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 350 g | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 13,91* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,42* | € 13,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,00* | € 27,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,19* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|