Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 5 mm 929504-5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-658657-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     929504-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 5 mm 929504-5 1 St.

Junior-Power-Timer Gehäuse (J-P-T)

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PBT · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 30 A · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.5 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 5 mm · Serie (Steckverbinder): J-P-T · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stiftform: Rechteckig

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 36 x 29.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
29.5 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
30 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
14
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
J-P-T
Herst.-Teilenr.:
929504-5
Typ (Hersteller-Typ):
J-P-T
Nennstrom:
30 A
Rastermaß:
5 mm
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PBT
Anzahl Reihen:
2
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckergehäuse, steckergehäuse, 02050001783233, TE Connectivity, 929504-5, J-P-T, 164-7187
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,11*
10
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,23*
Lager 102
366
3
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,32*
5
€ 5,95*
ab € 0,7965*
€ 1,5962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
927777-3
ab € 0,186*
Sonstiges
TE Connectivity
927779-3
ab € 0,229*
Sonstiges
TE Connectivity
929505-5
ab € 1,00*
Sonstiges
TE Connectivity
963357-3
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.